Hoffmann Group Home
  • 500.000 belistázott termék
  • Kiemelkedően magas szállítási pontosság
  • TÜV által tanúsított szállítási minőség
      • Menü
      Cikkszám: 991362 1825

      Kereszttartó pár LNS Duo 100×50×1,5 1825 mm

      Kereszttartó magassága 100

      Kereszttartó pár LNS Duo 100×50×1,5 1825 mm
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
      Készlet ár 2 Piece
      74,82 €
      (37,41 € / 1 Piece)
      1825
      Kereszttartó hossza (mm)

      Termékleírás

      Kivitel:

      Hidegen alakított zárt profilok ráhegesztett fülekkel. Minden fül akár 5 stabil kampóval rendelkezik a terhelésnek a raklaptartó polc oszlopaiba való optimális bevezetéshez. A polcterhelés max. 4450 kg kereszttartó páronként.

      Alkalmazható:

      2018. augusztustól gyártott raklaptartó polcokhoz.

      Tartalom:

      2 darab kereszttartó az állványkeretbe történő beakasztáshoz, inkluzív 2–2 biztosító csap.

      Szín:

      RAL 2004 narancssárgához hasonló, porszórt bevonattal.

      Figyelem:

      További 2700 mm hosszú kereszttartókat a 991337, 991341, 991345 sz. alatt talál a főkatalógus 3. kötetében.

      Technikai adatok

      Kereszttartó magassága
      100 mm
      Kereszttartó hossza
      1 825 mm
      Teherbírás / kereszttartó pár
      2 035 kg
      loading spinner image