{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
Névleges tartóerő | 450 N | |
⌀ | 25 mm | |
Magasság | 35 mm | |
Maximális rövidítési méret, hátoldal | 7 mm | |
Mágnesmag anyaga | neodímium | |
Munkadarab felülete | Nikkel | |
Maximális hőállóság | 80 °C | |
Termék fajtája | Rúdrögzítő mágnes |
Cikkszám | 085929 25 | |
EAN / GTIN | 2050001737632 | |
Gyártó száma | E756 |