{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
Névleges tartóerő | 70 N | |
⌀ | 13 mm | |
Magasság | 20 mm | |
Maximális rövidítési méret, hátoldal | 6 mm | |
Mágnesmag anyaga | neodímium | |
Munkadarab felülete | Nikkel | |
Maximális hőállóság | 80 °C | |
Termék fajtája | Rúdrögzítő mágnes |
Cikkszám | 085929 13 | |
EAN / GTIN | 2050001737601 | |
Gyártó száma | E753 |