Kivitel:
Kinyúló, keményfém-betétes mérőfelületekkel. Keskeny vállak átmérőjéhez, központosító kerekekhez, tengelylépcsőkhöz, leszúrási távolságokhoz és többfogméretekhez WK egyenes és ferde fogas homlokkerekek fogvastagságának meghatározása érdekében.
Erős, kovácsolt acélkengyel hőszigeteléssel. Rozsdamentes, edzett acél üllő és ellentapintó. Rugós megtámasztású, a munkadarab bevezetéséhez karral visszahúzható üllő. A méréstartományban fogasléccel és recés csavarral beállítható ellentapintó. Beállítás mérőhasábokkal. Beállítható központosító ütköző a munkadarab közepére való beállításra.
Állandó mérőerő a beépített mérőerő-rugónak köszönhetően. Minden 8 mm-es befogószárú kijelző készülékkel használható (az ár nem tartalmazza). Javasolt a
434674 sz. 25/0,5 és 50/1 méretű finomkijelzők alkalmazása.
A munkadarab tűréseltérései a kijelző készüléken számszerűen leolvashatók.
Tartalom:
Finomkijelző nélkül, fa dobozban.
Opcionális tartozék:
Beállítási méretek, finomkijelző
434674 sz. Öntöttvas állvány, FK típusú mérőműszer tartó az emelő mozgás átviteléhez a mérőtengelyen, mérőbetétek.