{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Szabvány | Gyári szabvány | |
Méréstartomány | 0 mm - 300 mm | |
Leolvasás | 0,01 mm | |
Hibahatár | 0,05 mm | |
Interfész | USB csatlakozó; Digimatic interfész | |
IP védettségi osztály | IP 67 | |
Csőrhossz | 90 mm | |
Belső mérőszár ⌀ | 10 mm | |
Mért érték rögzítése | Nullpont egyszeri beállítása | |
Méréstechnika | digitális | |
Alapanyag | Nemesacél, INOX | |
Minden alkatrész | edzett | |
Csomagolás | Stabil doboz | |
Energiaellátás | Elemes | |
A tartalmazott elemek száma | 1 | |
A mellékelt elemek / akkuk cikkszáma | 081560 357 | |
Termék fajtája | Műhelytolómérő |
Cikkszám | 415354 300 | |
Gyártó száma | 551-331-10 |