Hoffmann Group Home
  • 500.000 belistázott termék
  • Kiemelkedően magas szállítási pontosság
  • TÜV által tanúsított szállítási minőség
      • Menü
      Cikkszám: 415542

      Digitális műhelytolómérő „Ultra Light“

      Márka: Sylvac
      IP védettségi osztály IP 67
      Interfész RS232C csatlakozó
      Interfész USB csatlakozó

      Digitális műhelytolómérő „Ultra Light“
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
      -tól  1 392,84 €
      Méréstartomány (mm)

      Termékleírás

      Kivitel:

      Rendkívül könnyű tolómérő. A mérősín üreges alumínium profilból készült, nagyon merev a négy edzett és köszörült acélrúd következtében. Nagyon nagy LCD kijelző, számlap méret 20 mm. Rozsdamentes, edzett acél külső csőrök, titán bevonattal. Mérőerő-korlátozás a konstans mérőerő érdekében (7,5 − 11,5 N). Cserélhető hengeres csapok belső mérésekhez. Funkciók: Preset,  max- / min-, delta, a felső és alsó tűréshatárok megjelenítése.

      Tartalom:

      Inkl. 1 elem 081560 sz. CR2032-es méret, 2 csap belső méréshez a csőrnél.

      Különleges tartozék:

      Adatkábel 498948 sz.

      Technikai adatok

      Méréstechnika
      digitális 
      IP védettségi osztály
      IP 67 
      loading spinner image