Kivitel:
Nagyon nagyméretű, kontrasztos LCD kijelző 11,5 mm méretű számokkal. Nagyon hosszú elemes működési idő a modern, energiahatékony mérőrendszernek köszönhetően. 20 perc után a rendszer automatikusan takarékos üzemmódba kapcsol, és a tolórész egyszerű megmozdításával aktiválható ismét. A mért értéket és a nullapontot eközben megőrzi. 2 komponenses ház jó fogású Haptoprene felülettel. Leppelt mérőfelületek. A mérősín elöl finom, edzett mérőcsappal, ⌀ 1,5 mm, 5 mm hosszú. Preset funkcióval (méret előbeállítás).
Tartalom:
1 elem
081560 sz. CR2032 méret.
Opcionális tartozék:
Kiegészítő híd, 320 mm hosszú 418689 sz., mérőbetét távolságméréshez
418630 sz.
Adatkábel
498948 sz., beállító gyűrű
498963 sz.