Kivitel:
CNC vezérlésű videó mérőmikroszkóp gyors képfeldolgozással, nagy felbontású színes kamerával és könnyen kezelhető, műhelyben használható számítógép alapú multitouch panellel.
Rávilágítás: 56 fehér LED 2 koncentrikus gyűrűben. Az 1 gyűrű és a 4 szegmens mindenkor külön kapcsolható és fényerő szabályozható.
Átvilágítás: Hosszú élettartamú LED, telecentrikus, kapcsolható és fényerő szabályozható.
Masszív gránit alap felületedzett keresztasztallal és nagy pontosságú vezetőkkel.
- Mérőprogramok egyszerű létrehozása és alkalmazása.
- Mérési folyamatok praktikus automatizálása, pl. több elem mérése.
- Modern, felhasználóbarát és magától értetődően kezelhető mérőszoftver.
Optikai mérőrendszer kiegészítő Renishaw TP20 típusú taktilis mérőrendszerrel szabályos geometriák méréséhez, melyek optikailag nem rögzíthetőek.
- Egyszerű és gyors taktilis mérés.
- Automatizált mérési folyamatok létrehozása (optikai és taktilis)
Tartalom:
Inkluzív All-in-One PC, vezeték nélküli egér és billentyűzet, porvédő tok tápegység, vizsgálati jegyzőkönyv és többnyelvű kezelési útmutató.
Opcionális tartozék:
Objektív 491912 sz., opcionális szoftver
491913 sz., vágóél tisztító
354788 sz.
Figyelem:
Hosszmérési eltérés EUXY, MPE DIN EN ISO 10360-7 szerint, 1,5 nagyítási tényezővel mérve.
Hosszmérési eltérés EOZ, MPE DIN EN ISO 10360-2 szerint, egyenes tapintóval mérve (⌀ = 2,5 mm, hossz 20 mm).
Megengedett környezeti feltételek: 20 °C hőmérséklet gradiens Δtd = 0,5 K/h, Δtd = 4,0 K/d, kalibrált etalonnal mérve.