Hoffmann Group Home
  • 500.000 belistázott termék
  • Kiemelkedően magas szállítási pontosság
  • TÜV által tanúsított szállítási minőség
      • Menü
      Cikkszám: 492744

      Mikro endoszkóp, merev ⌀ 1,8 mm

      Márka: Schölly

      Mikro endoszkóp, merev ⌀ 1,8 mm
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
      -tól  2 319,28 €
      Munkahossz (mm)

      Termékleírás

      Kivitel:

      A robusztus nemesacél karoknak és a kiváló minőségű optikának köszönhetően kemény ipari felhasználáshoz kifejezetten alkalmas. A standard fényvezető csatlakoztatás (ACMI) következtében a szükséges fényforrások egyszerűen ráköthetőek. Fókuszálás az okuláron lévő forgatógyűrűvel. A közeli és távoli részek egyszerű élesítése az endoszkóp eltolása nélkül. Nagy fényerejű, színkorrigált rúd-lencseoptika.
      Kis átmérőjű a kisméretű munkadarabok méréséhez.

      Alkalmazható:

      FlexiVision 100, HD kamerafejjel 492866 sz.

      Különleges tartozék:

      LED-es fényforrás 492846 sz. és 462860 sz.

      Figyelem:

      A rátolható tükörcsövekkel és cserélhető objektívekkel a látószög 70°-ra vagy 90°-ra módosítható. Tükörcsövek használata esetén a munkavégzési átmérő a tükörcsőnek megfelelően növekszik. Tükörcsövek és cserélhető objektívek külön ajánlatkérésre.

      Technikai adatok

      Terméknév attribútum
      ⌀ 1,8 mm 
      Szonda ⌀
      1,8 mm
      loading spinner image