Hoffmann Group Home
  • 500.000 belistázott termék
  • Kiemelkedően magas szállítási pontosság
  • TÜV által tanúsított szállítási minőség
      • Menü
      Cikkszám: 492754 500

      Mikro endoszkóp, flexibilis 500 mm

      Márka: Schölly

      Mikro endoszkóp, flexibilis 500 mm
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
      2 933,02 €
      500
      Munkahossz (mm)

      Termékleírás

      Kivitel:

      Kis átmérőjű és flexibilis, száloptikás felépítésű a legfinomabb munkadarabok méréséhez.
      A robusztus nemesacél karoknak és a kiváló minőségű optikának köszönhetően kemény ipari felhasználáshoz kifejezetten alkalmas. A standard fényvezető csatlakoztatás (ACMI) következtében a szükséges fényforrások egyszerűen ráköthetőek. Fókuszálás az okuláron lévő forgatógyűrűvel. A közeli és távoli részek egyszerű élesítése az endoszkóp eltolása nélkül. Nagy fényerejű, színkorrigált rúd-lencseoptika.

      Alkalmazható:

      FlexiVision 100, HD kamerafejjel 492866 sz.

      Különleges tartozék:

      LED-es fényforrás 492846 sz. és 462860 sz.

      Figyelem:

      A rátolható tükörcsövekkel és cserélhető objektívekkel a látószög 70°-ra vagy 90°-ra módosítható. Tükörcsövek használata esetén a munkavégzési átmérő a tükörcsőnek megfelelően növekszik. Tükörcsövek és cserélhető objektívek külön ajánlatkérésre.

      Technikai adatok

      Szonda ⌀
      1,4 mm
      Terméknév attribútum
      ⌀ 1,4 mm 
      Munkahossz
      500 mm
      Képi nyílásszög
      85 fok
      Látás iránya
      0 fok

      Tartozékok és alkatrészek

      • Rugalmas fényvezető 1800 mm Schölly Cikksz.  492850 1800
        érdeklődés szerint
        Azonnal szállítható
        15 darabszám azonnal szállítható
        Szállítás a gyártótól
        Ez a termék már nem elérhető
        Available in 1-3 working days
        Available in 4-6 working days
        Available in 1-2 weeks
        Utánszállítás
        277,72 €
      • Hideg fényforrás LED FX4000 Schölly Cikksz.  492860 FX4000
        érdeklődés szerint
        Azonnal szállítható
        10 darabszám azonnal szállítható
        Szállítás a gyártótól
        Ez a termék már nem elérhető
        Available in 1-3 working days
        Available in 4-6 working days
        Available in 1-2 weeks
        Utánszállítás
        815,14 €
      • LED fényforrás Schölly Cikksz.  492846
        érdeklődés szerint
        Azonnal szállítható
        5 darabszám azonnal szállítható
        Szállítás a gyártótól
        Ez a termék már nem elérhető
        Available in 1-3 working days
        Available in 4-6 working days
        Available in 1-2 weeks
        Utánszállítás
        698,54 €
      • Endoszkóp videokamera CCD Schölly Cikksz.  492837