Kivitel:
Profilprojektor kis- és nagyméretű munkadarabok
pontos átvilágító és rávilágító vizsgálatához. Univerzális készülék gyártásban, laborban, ellenőrzéshez és köszörűs műhelyben.
- Standard objektív, 10-szeres. 20-szoros és 50-szeres objektíveket lásd az extra tartozékoknál. Az objektívek maximális torzítása 0,2 %.
- Vertikális, forgatható 315 mm szálkeresztes képernyő beépített digitális szögkijelzővel, átkapcsolható fok és decimális leolvasással.
- A telecentrikus megvilágító rendszer garantálja a képmező vertikális és egyenletes megvilágítását.
- Halogén átvilágító és rávilágító lámpa a házba beépítve.
- Masszív koordináta mérőasztal, mindkét tengely irányába kényelmes gyorsállítással.
- A beépített digitális kijelző (adatkimenettel) biztonságos és hibátlan mérést garantál.
- Hosszak, szögek, görbék és rádiuszok mérésére.
Tartalom:
10-szeres objektív, vakításvédelem, fedél és hálózati kábel.
Opcionális tartozék:
Figyelem:
További különleges tartozékok, mint hozzávaló szabványos mérősíkok, vagy élszenzor QM-Data 200 kiértékelő egységgel külön rendelésre szállítható.