Ez a termék már nem szerepel a kínálatban. Ha alternatívát keres, használja a linkeket, vagy lépjen kapcsolatba velünk.

Kontúrmérő készülék

Cikkszám: 499250

Leírás

Kivitel:

Egyszerű kontúrmérő készülék érintés nélküli, optikailag inkrementális mérőrendszerrel. Masszív gránit alap és nagy pontosságú tengelyek. CNC vezérelhető X és Z tengelyek (vagy billentyűzettel, vagy joystick-kal).
Mérési funkciók:
  • A mérési szakasz és a mérési sebesség beállítása.
  • Automatikus folyamatok programozása Teach-In funkcióval.
  • A regressziós vonalak és körök egyszerű kiválasztása.
  • Szabad és függő metszéspontok létrehozása.
  • Segédvonalak, segédkörök és referencia gömbök létrehozása.
  • Kontúrok elforgatása és tükrözése.
  • Forma és helyzet meghatározása.

Tartalom:

Mérőszámítógép, monitor, egér és billentyűzet, kalibráló etalon, tapintócsúcs befogó, 20,5 mm tapintócsúcs.

Opcionális tartozék:

Joystick 499255 sz., opcionális szoftver 499258 sz., befogók és tapintócsúcsok 499260499269.

Figyelem:

A műszaki változtatások és a számítógép és a monitor változtatásának joga fenntartva.
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
    Típus Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz