Cikkszám: 495083

Keménységmérő készülék Vickers

Márka: Innovatest
Kalibrálás Az ár külön kérésre.

Keménységmérő készülék Vickers

érdeklődés szerint
Azonnal szállítható
0 darabszám azonnal szállítható
Szállítás a gyártótól
Ez a termék már nem elérhető
Available in 1-3 working days
Available in 4-6 working days
Available in 1-2 weeks
Utánszállítás
Darabár
-tól  13 907,20 €

Termékleírás

Kivitel:

A vizsgálóerő kiválasztása kezelőpanellel történik, a vizsgálati folyamat automatikus. A keménység érték kiszámítása elektronikus mérőmikroszkóppal történik. 4 objektív akár 600-szoros nagyításhoz. A moduláris felépítés lehetővé teszi a teljesen automata rendszerré történő utólagos bővítést. Teljesen automata revolverfej akár 6 pozícióhoz (4 objektív + 2 behatoló test).

Szabvány:

EN ISO 6507, EN ISO 6506, EN ISO 4545 és ASTM E-384.

Tartalom:

Üzemkész alapkivitel: 136° gyémánt piramis inkluzív ASTM és ISO vizsgálati tanúsítvány.
1 prizmás befogó, 10- és 20-szoros objektívvel.

Figyelem:

A szállítást és a szállítási csomagolást külön felszámítjuk. A DAkkS kalibrálás opcionálisan a felállítási helyen lehetséges. Kivitel integrált PC-vel, valamint további tartozékok és keménységmérő készülékek külön ajánlatkérésre.

Technikai adatok

Integrált elektronikus mérőmikroszkóp
igen
Nagyítás max. (x-szeres)
600
Objektívek száma
4
Kalibrálás
Az ár külön kérésre.
Termék fajtája
Keménységmérő készülék, Vickers/Knoop
loading spinner image
loading spinner image