Kivitel:
Robusztus felépítésű és nagy pontosságú Rockwell keménységmérő készülék DIN EN ISO 6508-2, ASTM E-18 szerint).
Tartalom:
Gyémánt behatoló test, acélgolyó behatoló test 1/16 col, tartalék golyó 1/16 col, lapos üllő ⌀ 64 mm, V-üllő ⌀ 40 mm, porvédő tok, keménység összehasonlító lap, vízmérték.
Figyelem:
További tartozékok külön rendelésre.