Kivitel:
Mobil érdességmérő műszer pontos és szabványos érdességmérésekhez és dokumentáláshoz nagy mobilitás mellett. A
kiértékelő egység és az előtoló készülék közötti vezeték nélküli Bluetooth kapcsolat nagy rugalmasságot biztosít a legkülönbözőbb mérési feladatok elvégzése során. A méréstechnikus az előtoló készülékkel közvetlenül a mérési helyen dolgozhat − a kiértékelő egység egy biztonságos helyen található. A mérés a kiértékelő egységen, vagy az előtoló készüléken indítható el. Több előtoló készülék is összekapcsolható és célzottan vezérelhető eg kiértékelő egységgel.
- Tapintási út DIN EN ISO 4288 / ASME B46.1 szerint. 1: 1,75 mm, 5,6 mm, 17,5 mm (0.07 Inch, 0.22 Inch, 0.7 Inch) EN ISO 12085 (MOTIF) szerint: 1 mm, 2 mm, 4 mm, 8 mm, 12 mm, 16 mm.
- Az egyes mérési szakaszok száma 1- 5 között választható.
- A szűrő és a tapintási út automatikus szabvány szerinti kiválasztása.
- Fázishelyes Gauss szűrő DIN EN ISO 16610-210 szerint (DIN EN ISO 11562 helyébe lép).
- Cut-Off 0,25 mm, 0,80 mm, 2,50 mm (0.010 Inch, 0.032 Inch, 0.100 Inch).
- Rövidített Cut-Off állítható be.
- Jellemzők DIN ISO SEP szerint: Ra, Rq, Rz, Rmax, Rp, Rt, R3z, Rk, Rvk, Rpk, Mr1, Mr2, Rmr, RSm, RPc.
- Tűrésellenőrzés a kijelzőn és a jegyzőkönyvben.
- Automatikus, vagy fixen beállítható skálázás.
- R-profil nyomtatása (ISO / ASME / JIS), P-Profil (MOTIF), anyagtartalom görbe, eredmény-jegyzőkönyv.
- A mérések dátumának és/vagy időpontjának megadása.
- Beépített memória kb. 40000 mérés és 30 profil eredményeinek tárolására.
- Dinamikus kalibrálás funkció.
- Az előtoló készülékbe integrált (kivehető) kalibráló etalon.
- A készülék beállításainak zárolása és / vagy jelszóval védése.
- Mérőprogramok tárolása.
Tartalom:
Kiértékelő egység, előtoló készülék, USB kábel 1,5 m, kábel az előtoló készüléknek az alapkészülékhez történő csatlakoztatásához,
499004 sz. 6-350 méretű tapintó, tapintóvédő prizmás alsórésszel, tapintóvédő furatokhoz ⌀ 10 mm-től, homlokprizma, magasság beállító, hálózati tápegység adapterekkel, érdesség etalon inkluzív gyári kalibrációs jegy, 1 tekercs
499510 sz. H1 méretű hőpapír, csatos vállpánt és táska.
Opcionális tartozék:
499004 sz. tartalék ill. különleges tapintó,
499008 sz. tapintó hosszabbító,
499011 sz. vagy
498857 sz. mérőállvány, hozzávaló befogó a
499012 sz. előtoló készülékhez. 498847 sz. Explorer kiértékelő szoftver,
499038 sz. tapintóvédő.
Alkatrész:
Figyelem:
German version. Order free UK adapter plug No. 08 1174_GB.