Hoffmann Group Home
  • 500.000 belistázott termék
  • Kiemelkedően magas szállítási pontosság
  • TÜV által tanúsított szállítási minőség
      • Menü
      Cikkszám: 421728 0-25

      Digitális kengyeles mikrométer tárcsás mérőfelületekkel 0-25 mm

      Márka: HOLEX
      Átkapcsolható leolvasás mm / col
      Mérődob osztás 1/50
      Csomagolás Stabil doboz
      Szabvány DIN 863
      Kalibrálás B1

      Digitális kengyeles mikrométer tárcsás mérőfelületekkel 0-25 mm

      érdeklődés szerint
      Azonnal szállítható
      129 darabszám azonnal szállítható
      Szállítás a gyártótól
      Ez a termék már nem elérhető
      Available in 1-3 working days
      Available in 4-6 working days
      Available in 1-2 weeks
      Utánszállítás
      Darabár
      296,80 €
      0-25
      Méréstartomány (mm)

      Szolgáltatások hozzáadása

      • 16,10 €
      • 25,00 €
      • 3,99 €

      Termékleírás

      Kivitel:

      Álló mérőorsó
      Jól leolvasható digitális kijelző plusz analóg leolvasással. Robusztus fém ház.

      Tartalom:

      Inkluzív 1 elem, 081560 sz. 357 méret

      Technikai adatok

      Szabvány
      DIN 863 
      Csomagolás
      Stabil doboz 
      Méréstechnika
      digitális 
      Mérődob osztás
      1/50 
      Átkapcsolható leolvasás
      mm / col 
      Kalibrálás
      B1 
      Mérőfelületek párhuzamossága
      4 µm
      A mellékelt elemek / akkuk cikkszáma
      1× 081560 sz. 357 méret 
      Mérőtárcsa ⌀
      20 mm
      Leolvasás
      0,0001 coll
      Hibahatár
      4 µm
      Leolvasás
      0,001 mm

      Tartozékok és alkatrészek

      • Gombelemek / speciális elemek 357 Ansmann Cikksz.  081560 357
        érdeklődés szerint
        Azonnal szállítható
        1 000 darabszám azonnal szállítható
        Szállítás a gyártótól
        Ez a termék már nem elérhető
        Available in 1-3 working days
        Available in 4-6 working days
        Available in 1-2 weeks
        Utánszállítás
        4,52 €
      loading spinner image