Hoffmann Group Home
  • 500.000 belistázott termék
  • Kiemelkedően magas szállítási pontosság
  • TÜV által tanúsított szállítási minőség
      • Menü
      Cikkszám: 421318

      Digitális kengyeles mikrométer IP65 adatkimenettel

      Márka: Mahr
      Szabvány Gyári szabvány
      IP védettségi osztály IP 65
      Csomagolás Stabil doboz
      Interfész USB csatlakozó
      Átkapcsolható leolvasás mm / col
      Interfész Digimatic interfész
      Reklámár Érvényesség vége 2019.12.31.

      Digitális kengyeles mikrométer IP65 adatkimenettel

      érdeklődés szerint
      Azonnal szállítható
      5 darabszám azonnal szállítható
      Szállítás a gyártótól
      Ez a termék már nem elérhető
      Available in 1-3 working days
      Available in 4-6 working days
      Available in 1-2 weeks
      Utánszállítás
      Darabár
      -tól  259,70 €

      Termékleírás

      Kivitel:

      Innovatív kengyeles mikrométer 10 mm méretű számokkal kontrasztos kijelzőn. Praktikus HOLD funkció a mért érték kimerevítéséhez. Edzett és köszörült mérőorsó. Keményfém mérőfelületek. Előrevezetett racsni gyors forgatással. Festett acélkengyel hőszigeteléssel. Átkapcsolás relatívról abszolút mérésre. Nullázás minden tetszőleges helyzetben.
      A kényelmes tűréskijelzésnek köszönhetően a plusz figyelmeztető határértékekkel a kezelő felismeri, hogy a munkadarab a tűréshatárokon belül van-e.

      Tartalom:

      Inkluzív 1 elem, 081560 sz., CR2032 méret, 1 beállító etalon 25−50 mérettől.

      Különleges tartozék:

      Adatkábel 498941 sz.

      Technikai adatok

      Méréstechnika
      digitális 
      Szabvány
      Gyári szabvány 
      Átkapcsolható leolvasás
      mm / col 
      Csomagolás
      Stabil doboz 
      IP védettségi osztály
      IP 65 
      loading spinner image