TESA MICRO-HITE digitális magasságmérő készülék kezelőpanellel

Cikkszám: 445285
-tól 
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítható
9 darabszám azonnal szállítható
  • Szabvány: Gyári szabvány
  • Átkapcsolható leolvasás: mm / inch
  • Interfész: USB csatlakozó; TESA Link Connector TLC
  • Mérési jegyzőkönyv: Gyártói vizsgálati jegyzőkönyv

Leírás

Kivitel:

Hibrid kezelőpanel
  • Háttérvilágítású billentyűzet egyszerűbb, áttekinthető ábrákkal, világos információkkal.
  • Kényelmes és rugalmas kezelés a billentyűzet és az érintőképernyő párhuzamos használatának köszönhetően.
  • Ergonomikus testtartás a rugalmasan állítható kezelőpanel következtében.
  • Időmegtakarítás és egyszerűbb folyamatok sorozatméréseknél.
  • Opcionális adatkezelés Stat-Express vagy Data-Direct mérőszoftverrel. Tárolási lehetőség pendrive-ra.

TESA MICRO-HITE manuálisan állítható, digitális magasságmérő műszer átfogó mérésekhez 1D vagy 2D koordináta irányban.
  • Inkrementális osztott üveg mérőléc referencia ponttal.
  • Nagyon nagy pontosságú a rendszerszintű mérési eltérések automatikus korrekciójának köszönhetően. Acélhoz hasonló hőtágulási együttható.
  • Bekapcsolható légpárna
  • Felhasználóbarát használat az aktív funkcióknál a többnyelvű szöveges segítségnek köszönhetően.

Szoftver / mérési funkciók
  • Teljes körű mérési lehetőségek, mint párhuzamosság, szögmérések, egyszerű 2D mérések stb.
  • Integrált számítógép.
  • A mérési eredményeket automatikusan kiszámítja a program ismétlése esetén a tárolható funkcióknak köszönhetően.
  • Ügyfélspecifikus tűrések megadása lehetséges. Az Iso tűrések automatikusan tárolva vannak a szoftverben. A felhasználót közvetlenül és áttekinthetően tájékoztatja a jó/selejt eredményről.
  • Egyszerűen készíthetőek mérési jelentések.

Előny:

Az átfordulási pontok (min, max, ⌀) lényegesen gyorsabban mérhetőek a szabadalmaztatott Quick-Center technológiával. Hangos környezetben minden mérésről vizuális tájékoztatás.

Felhasználás:

A robusztus felépítés következtében mind műhelyben, mind laboratóriumban használható. Ideális sorozatmérésekhez.

Tartalom:

TESA MICRO-HITE alapkészülék kezelőpanellel, standard mérőbetét tartó, standard mérőbetét tapintórúddal és mérőgömbbel ⌀ 5 mm, referencia darab, elektromos pumpa (beépítve) a gép lábazatának légpárnázatához, akkumulátor kazetta (újratölthető Lítium-ion akkumulátor), tápegység (töltőkészülék), hálózati kábel. SCS kalibrálási bizonyítvány.

Opcionális tartozék:

USB nyomtató 445293 sz.; nyomtatópapír 445294; adatkábel 498918 sz. USB méret; Data-Direct szoftver 498925 sz., Stat-Express szoftver 498926 sz. TESA BLE rádiós jeladó 498921 sz. BT méret; tartalék akku 445443 sz. AKKU méret; porvédő tok; teljes körű különleges tartozékok (pl. derékszögűség méréséhez) külön ajánlatkérésre szállíthatóak.