Digitális magasságmérő és előrajzoló készülék jelző tapintóval

Cikkszám: 445222
-tól 
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítható
3 darabszám azonnal szállítható
  • Szabvány: Gyári szabvány
  • Interfész: Digimatic csatlakozó; Digimatic interfész

Leírás

Kivitel:

Közvetlen leolvasás jól felismerhető, digitális kijelzőn. Elemes üzemmód nagyon csekély áramfogyasztással. Értékrögzítő nyomógomb − a mérési eredmény gombnyomással rögzíthető. Minden fontos rész edzett. Nagy stabilitás a két egymás mellett álló, párhuzamos, a belső oldalon bemart fogazott felületekkel rendelkező edzett mérőoszlop miatt (1000-es méret 3 mérőoszloppal). A 2 Preset érték lehetővé teszi a referenciák tárolását (pl. gránitlap és munkadarab). Keményfémbetétes rajztű. Erős, talp edzett és tükrösített felfekvő felülettel. A kijelző ház hátoldalán egy gyorsállító forgatókar és finombeállító recézett kerék található.
További jelzőtapintóval. Különösen alkalmas abszolút mérésekhez, összehasonlító mérésekhez és láncméretek méréséhez.

Felhasználás:

A mérőfelület megérintésekor a tapintó akusztikus jelzést ad. A mért érték továbbmozgás (2 mm szabad löket) esetén is rögzül, könnyű kezelhetőség. A tapintófej ⌀-t automatikusan figyelembe veszi.

Tartalom:

1 elem 081560 sz., 357-es méret, 1 fedél, 1 keményfém rajztű 445230 sz., 1 jelzőtapintó.

Opcionális tartozék:

445180 sz. négyszög tartó mérőórák és szögtapintós mérőórák befogására, 445250 sz. központ beállító, 453500 sz. szögmérő, 453520 sz. tartó és 497080 sz. adatkábel.