Cikkszám: 492032 WF4115ZT
Árengedmény
Reklámár Érvényesség vége 2021.12.31.
érdeklődés szerint
Azonnal szállítható
0 darabszám azonnal szállítható
Ez a termék már nem elérhető
Szállítás 1-3 munkanapon belül
Szállítás 4-6 munkanapon belül
Szállítás 1-2 héten belül
Szállítás 2-3 héten belül
Szállítás 3-4 héten belül
Utánszállítás
Darabár 763,98 €
675,00 €
plusz ÁFA plusz szállítási költségek
Add to shopping list Termék megosztása
Márka: DINO-LITE
Interfész RS232C csatlakozó

Termékleírás

Kivitel:

Praktikus kézi megvezetésű digitális mikroszkóp professzionális felhasználáshoz. Színes kamera CMOS chippel és USB 2.0 csatlakozóval, kiemelkedő képminőséggel és akár 200× optikai nagyítással. Magától értetődő mérőszoftver Windows-hoz és Mac OS-hez. Beépített polarizációs szűrő a tükröződések csökkentéséhez.
Wireless modell vezeték nélküli használathoz a mellékelt WF-20 adapterrel, vagy vezetékes kapcsolattal USB-n keresztül. A DinoConnect applikációval Android-on ás IOS-en is használható.

Tartalom:

DinoCapture 2.0 (Windows) és DinoXcope (Mac OS) mérőszoftver.

Különleges tartozék:

Oszlopos állvány 492035 sz.

Figyelem:

További kivitelek (pl. koaxiális rávilágítással, ESD védelemmel, stb.) külön ajánlatkérésre.

Technikai adatok

Kamera 1,3 megapixeles CMOS színes kamera
Nagyítás (x-szeres) 10 – 220
Polarizációs szűrő igen
Interfész RS232C csatlakozó; Vezeték nélküli kapcsolat
Termék fajtája Video kézi mikroszkóp

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Kosár tartalma

Tovább az árukosárhoz
Tovább az árukosárhoz