{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Szabvány | DIN 878 | |
Méréstartomány | 10 mm | |
Skálaérték | 0,01 mm | |
Leolvasás / mutatófordulat | 1 mm | |
Mérőóra hátlap füllel | igen | |
Mérőerő | 0,4 N - 1,4 N | |
Méréstechnika | analóg | |
Ház ⌀ | 58 mm | |
Csomagolás | Stabil doboz | |
Termék fajtája | Mérőóra |
Cikkszám | 432050 10/58B | |
Gyártó száma | 2046S |