Digitális mérőóra leolvasás 0,0005 mm

Cikkszám: 434314
Kedvezmény
-tól  423,00 €
Az ár a következő időpontig érvényes 2024. máj. 31.
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítható
54 darabszám azonnal szállítható
  • Szabvány: Gyári szabvány
  • Átkapcsolható leolvasás: mm / inch
  • Interfész: RS232C csatlakozó; USB csatlakozó; Digimatic interfész
  • Mért érték rögzítése: MAHR referencia rögzítő rendszer

Leírás

Kivitel:

Digitális mérőóra nagyon nagy számkijelzővel (11 mm) és beépített tűréskijelzéssel (mért érték kijelzéssel, vagy anélkül). A REFERENCE mérőrendszer az ismételt bekapcsolás után is menti és megőrzi a beállított nulla pozíciót. A Lock rögzítő funkció megakadályozza a kezelőgombok véletlen megnyomása miatti mérési hibákat.
Abszolút funkció:
nullázás minden helyzetben lehetséges, anélkül hogy a referenciához való viszonyítást elveszítené.
Beállítható faktor a kijelzőn történő megjelenítéssel.
Egyes funkciók közvetlenül a mérőórán zárolhatóak. A beállítások és a tárolt értékek (faktor, Preset, tűrések) elemcsere után is megmaradnak.

Tartalom:

1 elem, 081560 sz., CR 2450 méret

Opcionális tartozék:

Adatkábel 498940 sz.

Szolgáltatások és terméktanácsadás

További termékek a speciális ajánlatból "Mahr tavaszi promóció 2024"