Kivitel:
Hibamentes leolvasás nagy felületű digitális és kiegészítő analóg kijelzővel. A hálózati üzem következtében tartós mérésekhez alkalmas. Stabil ház; precízen csapágyazott tapintórúd.
Funkció:
- A tűréstúllépéseknél színváltás történik.
- MAX / MIN értékrögzítés.
- Maximum érték memória (az átfordulási pont keresése elmarad).
- Nullapont kijelzés, pl. tűrésmérésekhez.
- Mérésirány átkapcsolás.
- Külső vezérlési lehetőség és külső adattovábbítás.
- Távirányító (extra tartozék).
Tartalom:
Áramcsatlakozó kábel, hálózati tápegység 220 V / 9 V / 500 mA.
Opcionális tartozék:
Adatkábel
498430 sz., távvezérlő, Digimatic Presetter.