{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Magasságkiegyenlítés | 25 mm | |
Maximális munkavégzési magasság (a gránitlap felső széle) | 900 mm | |
Alkalmas lapmérethez, hossz×szélesség | 1000×630 mm | |
Alapszekrény magassága | 720 mm | |
Alapszekrény szélessége | 750 mm | |
Alapszekrény mélysége | 560 mm | |
Váz magassága támasztékkészletekkel | 780 mm | |
Teherbírás a felületen elosztva | 1 000 kg | |
Rakodópolc anyaga | Bükk-multiplex | |
Súly | 31 kg | |
Termék fajtája | Alapszekrény |
Cikkszám | 431000 1000X630 |