Rozsdamentes acél mérőszalag kerület és ⌀ méréshez 3460 mm

Cikkszám: 465682 3460
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Szolgáltatások hozzáadása:

  • Szolgáltatások csak JavaScripttel adhatók hozzá. Forduljon bizalommal kapcsolattartójához!
  • 4,45 € /(db)
    Megjegyzés:

    Figyelem: A betűméret olvashatóságát befolyásolhatja a karakterek száma.

    Feldolgozási idő kb. 1-3 munkanap
  • 136,00 € /(db)
érdeklődés szerint
Utánszállítás
0 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Méréstartomány ⌀ 700 mm - 1 100 mm
Kerületi méréstartomány 2 190 mm - 3 460 mm
Szalagszélesség 16 mm
Szalagvastagság 0,2 mm
Leolvasás 0,1 mm
Termék fajtája Mérőszalag

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 465682 3460
EAN / GTIN 2050001060594
Gyártó száma 62000029

Leírás

Kivitel:

CJU acél mérőszalag kerek testek külső kerületének és átmérőjének méréséhez. A rugóacél szalag elöl 2 kerület- és ⌀ osztással van lézerskálázva. Osztástávolság 1 mm. Nóniusz leolvasása 0,1 mm. Hibahatárok a DIN 866 szerint.
V2A kivitel rozsdamentes rugóacélból.

Figyelem:

C mérőszalagok 0,05mm leolvasással és fekete bevonatú mérőszalagok külön ajánlatkérésre. Telepített CJU kivitel külön ajánlatkérésre.