Dear customers, due to maintenance work, there may be restrictions in the operation of the product navigation on 19.4. The search functions are available without restriction.
Gyors, pontos infravörös hőmérsékletmérő ikonokkal és joystickkal egyszerűen és kényelmesen kezelhető menüvezérléssel. Az 50:1 optika biztonságos méréseket tesz lehetővé nagy távolságról is. A 4 pontos lézer pontosan megjelöli a mérési területet és megakadályozza a téves méréseket.
Automatikusan módosítható kibocsátási fok a 474120 sz. OF méretű felületi érzékelővel felhasználva.
Online mérés a díjmentesen elérhető szoftver segítségével.
Memória 200 mért értékhez vagy 20 kibocsátási szög értékhez.
Kapcsolható kijelző megvilágítás.
Optikai és akusztikus riasztás határérték-túllépésnél.
Tartalom:
3 elem 081561 sz., LR6 méret és kalibrálási jegyzőkönyv.
Opcionális tartozék:
Mérőérzékelő 474120 sz. OF méret, az EasyClimate szoftver díjmentesen letölthető.