Ez a termék már nem szerepel a kínálatban. Ha alternatívát keres, használja a linkeket, vagy lépjen kapcsolatba velünk.

Shadowboard szekrény lemezes szárnyas ajtókkal 2000/SB

Cikkszám: 954632 2000/SB
2000/SB
  • Szekrényház belső teherbírása: 500
  • Ajtónyitás szöge: 225
  • Magasságállítás osztása: 40
  • Hengerzár: Moduláris betét
  • Szín kiválasztása: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Termékadatok

Technikai adatok

Anyagvastagság 0,9 mm
Polclap teherbírás / felületen eloszlatott maximális polcterhelés (fémen) 60 kg
Szekrényház belső teherbírása 500 kg
Ajtónyitás szöge 225 fok
Magasságállítás osztása 40 mm
Hengerzár Moduláris betét
Szín kiválasztása RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Biztonsági tanúsítvány GS TÜV Süd
Magasság 2 000 mm
Szélesség 1 000 mm
Mélység 400 mm
Hasznos magasság 1 840 mm
Polclapok száma 5
Szekrény előlap Tele lemez szárnyas ajtó
Súly 88 kg
Termék fajtája Polcos szekrény

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 954632 2000/SB

Leírás

Kivitel:

Ház és ajtók 0,9 mm-es acéllemezből, polcok rögzítése 40 mm-es osztásban lehetséges. Az ajtók belső oldala megerősítve, és hengerzáras tolóretesszel zárható. Kompletten 5 db horganyzott polccal, festett vezetősínekkel.
Tele lemez szárnyas ajtókkal.

Alkalmazható:

923210 sz. 115, 176, 250 méretű Shadowboard-ok. A vezetősíneknél egy ütköző orr átfordítható a különböző Shadowboard mélységekhez.

Szín:

Ház RAL 7035 világosszürke, ajtók RAL 5005 élénkkék porszórt bevonattal.

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Új szakszám létrehozása

Cikkszám módosítása

A cikkszámok alapján saját termékszámot rögzíthet az eShop-ban

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Adja hozzá a bevásárlólistához

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz