Ez a termék már nem szerepel a kínálatban. Ha alternatívát keres, használja a linkeket, vagy lépjen kapcsolatba velünk.

Rendszerkoffer szekrény 2000/6

Cikkszám: 954625 2000/6
2000/6
  • Szekrényház belső teherbírása: 1 000
  • Ajtónyitás szöge: 225
  • Magasságállítás osztása: 20
  • Hengerzár: Moduláris betét
  • Szín kiválasztása: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Termékadatok

Technikai adatok

Anyagvastagság 0,9 mm
Polclap teherbírás / felületen eloszlatott maximális polcterhelés (fémen) 100 kg
Szekrényház belső teherbírása 1 000 kg
Ajtónyitás szöge 225 fok
Magasságállítás osztása 20 mm
Hengerzár Moduláris betét
Szín kiválasztása RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Biztonsági tanúsítvány GS TÜV Süd
Magasság 2 000 mm
Szélesség 550 mm
Mélység 550 mm
Hasznos magasság 1 820 mm
Polclapok száma 6
Szekrény előlap Ablakos szárnyas ajtó
Súly 81 kg
Termék fajtája Polcos szekrény

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 954625 2000/6

Leírás

Kivitel:

Szekrény ablakos ajtókkal rendszerkofferek tárolásához a 693330 sz.-tól. Védje a szerszámos- vagy rendszerkoffereit illetéktelen hozzáférés ellen. Inkluzív 6 db 954628 sz. 550 méretű polclap vezetősínnel és hátsó ütközővel.

Szín:

Ház RAL 7035 világosszürke, ajtók RAL 5005 élénkkék porszórt bevonattal.

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Új szakszám létrehozása

Cikkszám módosítása

A cikkszámok alapján saját termékszámot rögzíthet az eShop-ban

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Adja hozzá a bevásárlólistához

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz