Kivitel:
Nagy pontosságú szögtapintós mérőórák drágakő csapágyazású mérőművel kézre álló, robusztus kivitelben. A ház és a fecskefarok tartóprizmák egy darabból készülnek, így a befogás különösen merev. Korrózióvédelem a ház mattkrómozásával.
1/100-os leolvasással.
Mitutoyo − Drágakő csapágyazású mérőmű keményfém mérőgömbbel. Mágneses mezőkkel szemben érzéketlen.
Felhasználás:
Pontos összehasonlító-mérőkészülék körfutás-vizsgálatoknál a névleges mérettől való eltérés vizsgálatára, furatmérésekre, felületek párhuzamosságának és sík felületűségének vizsgálatára, valamint munkadarabok beállítására.
Tartalom:
Szállítás ⌀ 8 mm befogócsappal.
Opcionális tartozék:
Négyszög-tartó
436510 sz., központosító tartó
436512 sz., csuklós mérőóra állvány
359680 sz.
Alkatrész:
Tartalék tapintó HM- vagy rubingömbbel külön rendelésre szállítható.
Figyelem:
További DIN 2270 szerinti információk: Leolvasás 0,01 − Eltérési tartomány 10 µm, teljes eltérési tartomány 13 µm, mérésirány átfordulás tartomány 3 µm.