Digitális Absolut mérőóra PEAK funkcióval 12,5 mm

Cikkszám: 434540 12,5
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Szolgáltatások hozzáadása:

  • Szolgáltatások csak JavaScripttel adhatók hozzá. Forduljon bizalommal kapcsolattartójához!
  • 4,45 € /(db)
    Megjegyzés:

    Figyelem: A betűméret olvashatóságát befolyásolhatja a karakterek száma.

    Feldolgozási idő kb. 1-3 munkanap
  • 19,25 € /(db)
  • 23,90 € /(db)
érdeklődés szerint
Raktáron
15 darabszám azonnal szállítható
  • Szabvány: Gyári szabvány
  • Átkapcsolható leolvasás: mm / col
  • Interfész: USB csatlakozó; Digimatic interfész
  • Mért érték rögzítése: Nullpont egyszeri beállítása

Termékadatok

Technikai adatok

Szabvány Gyári szabvány
Méréstartomány 0 mm - 12,5 mm
Átkapcsolható leolvasás mm / col
Választható leolvasás 0,01 / 0,001 mm
Választható leolvasás 0,005 / 0,0001 / 0,00005 coll
Mérési eltérés E MPE (méréstartomány) 0,003 mm
Mérési eltérés E MPE (méréstartomány) 0,0001 coll
Interfész USB csatlakozó; Digimatic interfész
IP védettségi osztály IP 42
Mérőerő ≤ 1,5 N
Befogószár ⌀ h6 8 mm
Mért érték rögzítése Nullpont egyszeri beállítása
Méréstechnika digitális
Ház ⌀ 61 mm
Ház vastagsága 39 mm
Energiaellátás Elemes
A tartalmazott elemek száma 1
A mellékelt elemek / akkuk cikkszáma 081560 CR2032
Termék fajtája Mérőóra

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 434540 12,5
EAN / GTIN 4946368863061
Gyártó száma 543-301B

Leírás

Kivitel:

Multifunkciós mérőóra abszolút kapacitív mércével. A mért értéket kikapcsolás után is megőrzi. Továbbfejlesztett PEAK funkcióval. A másodpercenkénti 50 méréssel a csúcsértékeket megbízhatóbban és pontosabban méri.

Funkció:

ABS / INC, PRESET, nullázás, tűrésértékelés. Mért érték rögzítő funkció, MAX.- / MIN. funkció.
IP42: Ferdén hulló víz (csepegő víz) ellen védett a normál üzemi helyzethez képest 15°-ig és ⌀ > 1 mm idegen testek behatolása ellen védett, azonban a szerszámoktól és drótoktól távol kell tartani.

Felhasználás:

Egy íves felület legmagasabb és a legalacsonyabb pontjának pontos meghatározása.

Tartalom:

2 elem 081560 sz. CR2032 méret.

Opcionális tartozék:

Adatkábel 497080 sz., különleges tapintó 434900; 434910; 434915 sz.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek