{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
Vizsgálati- és nyomástartomány 20 psi osztás | 0 psi - 860 psi | |
Vizsgálati- és nyomástartomány 1 bar osztás | 0 bar - 60 bar | |
Vizsgálati- és nyomástartomány 0,1 MPa osztás | 0 MPa - 6 MPa | |
Gyártó jelölése | RP 50-S | |
Tartály hossza | 720 mm | |
Edény szélessége | 170 mm | |
Edény magassága | 260 mm | |
Szívásmennyiség löketenként | 45 ml | |
Termék fajtája | Ellenőrző pumpa |
Cikkszám | 814890 | |
Gyártó száma | 60200 |