Hoffmann Group Home
  • 500.000 belistázott termék
  • Kiemelkedően magas szállítási pontosság
  • TÜV által tanúsított szállítási minőség
      • Menü
      Cikkszám: 823600

      Precíziós szöghajlító készülék teljes tartozékkal

      Márka: Gressel

      Precíziós szöghajlító készülék teljes tartozékkal

      érdeklődés szerint
      Azonnal szállítható
      11 darabszám azonnal szállítható
      Szállítás a gyártótól
      Ez a termék már nem elérhető
      Available in 1-3 working days
      Available in 4-6 working days
      Available in 1-2 weeks
      Utánszállítás
      Darabár
      -tól  945,52 €
      Maximális munkadarab magasság (mm)

      Termékleírás

      Kivitel:

      Könnyen kezelhető, nagyteljesítményű hajlító készülék különböző profilok hajlításához 180°-ig. A profilok biztonságosan és fixen befoghatóak. Ismételhető pontosságú hajlítás a precíz hajlító- és befogószerkezetnek köszönhetően. Az integrált szög- és hosszanti ütközők gyors munkavégzést tesznek lehetővé pontos hajlítási eredmények mellett. Gyors munkavégezés masszív profilok esetén is, melyet a tűgörgő csapágyazott forgótányér tesz lehetővé (60 és 100 méret).

      Felhasználás:

      Méretpontos és felhasználóbarát hideg és meleg hajlítás (hajlítási szög 0 − 180°), mind éles hajlítási peremmel, mind különböző hajlítási rádiuszokkal.

      Figyelem:

      További hajlító szerszámokat lásd a 823601 − 823604 sz.
      loading spinner image