Ez a termék már nem szerepel a kínálatban. Ha alternatívát keres, használja a linkeket, vagy lépjen kapcsolatba velünk.

Van alternatíva erre a termékre

Villanyszerelő összecsukható kés 80

Cikkszám: 844610 80

Termékadatok

Technikai adatok

Teljes hossz 120 mm
Súly 85 g
Termék fajtája Kábelkés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 844610 80
Gyártó száma 16 20 50 SB

Leírás

Kivitel:

Univerzális összecsukható kés napi használatra.
Ergonomikus markolat robusztus ütésálló műanyagból. Stabil penge rozsdamentes acélból.
A végén lévő szemmel a kés rögzíthető is.

Letöltések és dokumentumok