{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Teljes hossz | 610 mm | |
Vágási teljesítmény | <48 HR | |
Köracél max. 19 HRC ill. 800 N/mm2, max. ⌀ | 9 mm | |
Köracél max. 40 HRC ill. 1200 N/mm2, max. ⌀ | 8 mm | |
Köracél max. 48 HRC ill. 1600 N/mm2, max. ⌀ | 7 mm | |
Gyártó jelölése | UNIBOLT® | |
Vágóél | edzett | |
Alapanyag | Speciális szerszámacél | |
Felület | pirosra festett | |
utánállító csavarral | igen | |
határoló ütközővel | igen | |
Termék fajtája | Vágó fogó |
Cikkszám | 733500 610 | |
EAN / GTIN | 4005887563309 | |
Gyártó száma | 87430010 |