{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
Maximális nyomaték | 200 Nm | |
Meghúzási irány | Jobbos és balos meghúzás | |
Nyomaték mérési pontossága | ±2 %; ±3 % | |
Cserélhető szerszám | Feltűzhető szerszám | |
Mérési jegyzőkönyv | Gyártói vizsgálati jegyzőkönyv | |
Teljes hossz L | 545 mm | |
Nyomatéktartomány | 40 Nm - 200 Nm | |
Felbontás | 0,1 Nm | |
Súly | 2 170 g | |
Beállított alapméret a nyomatékkulcsnál [l2] | 25 mm | |
Csatlakozó négyszög | 1/2 coll | |
Feltűzhető szerszám befogó | 14×18 mm | |
Kijelzés | digitális | |
Kioldás jelzése | optikai; akusztikus | |
Kioldási elv | mechanikus rövid utas kioldás | |
Energiaellátás | Elemes | |
A tartalmazott elemek száma | 1 | |
Elem típusa | LR3 | |
Csatlakozó forma | feltűzhető szerszámokhoz (négyszög befogó) | |
Méréstechnika | Elektronikus | |
Jegyzőkönyvezhető adatok | igen | |
A kioldási érték beállítása | digitális, állítható | |
Visszajelzés | megjelenítő | |
Átkapcsolható leolvasás | Nm; lbfft; lbfin; kgfm | |
Mérési eljárás | Forgatónyomaték | |
A kioldási értékállíthatósága | állítható | |
Szabvány | DIN EN ISO 6789 | |
Kar hossza feltűzhető szerszám nélkül [l1] | 411,2 mm | |
Kar hossza gyári kalibrálási bizonyítvánnyal [l3] | 436,2 mm | |
Termék fajtája | Nyomatékkulcs |
Cikkszám | 655345 200 | |
EAN / GTIN | 4045197503848 |