Cikkszám: 12 49 05

Tartalék nyomórugó 12 40/50 200 12 42 195

érdeklődés szerint
Azonnal szállítható
{0} darabszám azonnal szállítható
Ez a termék már nem elérhető
Szállítás 1-3 munkanapon belül
Szállítás 4-6 munkanapon belül
Szállítás 1-2 héten belül
Szállítás 2-3 héten belül
Szállítás 3-4 héten belül
Szállítás 4-6 héten belül
Szállítás 6-8 héten belül
Utánszállítás
Darabár
2,99 €
plusz ÁFA plusz szállítási költségek
Add to shopping list
Termék megosztása
Márka: KNIPEX®

Információk

Termékleírás

Leírás:

12 49 05 Coil spring in the head For single, multiple and fine stranded conductors with plastic or rubber insulation. Adapts automatically to the respective cable cross-section; prevents damage to the conductor. Cutting depth can be adjusted for different insulation materials. With wire cutter for copper and aluminium wires, multiple stranded up to 10 mm² and single stranded up to 6 mm². Smoothly operating mechanism. Stripping blades and clamping jaws easily replaceable. Low weight.

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Kosár tartalma

Tovább az árukosárhoz
Tovább az árukosárhoz