Huzalcsupaszító- és vágófej

Cikkszám: 729712
27,54 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Utánszállítás
0 pieces in stock

Termékadatok

Technikai adatok

Vezeték keresztmetszet 0,5 mm² - 6 mm²
Termék fajtája Forgácsoló betét

Identification numbers & Classifications

Cikkszám 729712
EAN / GTIN 4045197486950

Leírás

Felhasználás:

A 729709 sz. (K47-ig 729710 sz.) présszerszám felső fogómarkolatába való gyors és szerszám nélküli behelyezéséhez. 0,5 − 6,0 mm2 egyeres és többeres vezetékek csupaszításához, vágó funkcióval együtt.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Új szakszám létrehozása

Cikkszám módosítása

A cikkszámok alapján saját termékszámot hozhat létre az eShop-ban

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Adja hozzá a bevásárlólistához

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz