• Ez a termék megszűnt, és hamarosan kikerül a kínálatunkból.

Műszerész fogó, krómozott lapos-széles, egyenes 190 mm

Cikkszám: 716900 190
26,93 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Ez a termék már nem elérhető
0 darabszám azonnal szállítható
  • Alak: egyenes

Promóciók és ajánlatok

További termékek a speciális ajánlatból "Kiárusítás"Új funkció

Termékadatok

Technikai adatok

Teljes hossz 190 mm
Pofahossz 50 mm
Pofák kivitele belül recézett
Pofaalak lapos-széles, egyenes
Szabvány DIN ISO 5745
Alak egyenes
Nyél Többkomponensű markolat
Alapanyag Króm-vanádium elektroacél, süllyesztékben kovácsolt és olajban edzett
Felület krómozott
Termék fajtája Szorítófogó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 716900 190
EAN / GTIN 4003773043676
Gyártó száma 38 45 190

Leírás

Kivitel:

Erős, hosszú pofák, belül recézett. Fogó krómozott, többkomponensű anyaggal bevont szárak.

Szabvány:

DIN ISO 5745

Alapanyag:

Króm-vanádium elektroacél, süllyesztékben kovácsolt és olajban edzett.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Új szakszám létrehozása

Cikkszám módosítása

A cikkszámok alapján saját termékszámot rögzíthet az eShop-ban

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Adja hozzá a bevásárlólistához

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz