Dear customers, due to maintenance work, there may be restrictions in the operation of the product navigation on 19.4. The search functions are available without restriction.
Töltsön ki minden kötelező mező!
SMD precíziós csipesz, sima 115 mm-es
Cikkszám: 92 01 04
Cikkszám:
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron.
Info
SMD alkatrészek (SMD=Surface Mounted Device) megmunkálásához: Az SMD csipesz finom geometriája lehetővé teszi a közvetlenül a lapra forrasztható elektronikus alkatrészek megmunkálását is, a forrasztható csatlakozási pontok segítségével
Kézzel készült: csiszolt élekkel és kiválóan mattított, karc- és tükörmentes felülettel
Összeszerelési munkákhoz, laboratóriumi folyamatokhoz, tisztaszobai környezethez, NYÁK javításokhoz és utómunkálatokhoz az elektronikai iparban
Kiváló minőségű prémium rozsdamentes acél: magas hőmérséklet-állóság és kiváló korrózióállóság a legtöbb vegyszerrel, sóval és savval szemben
Anti-mágneses az elektromágneses károk megelőzése érdekében
A különböző formák és pofakialakítások lehetővé teszik a kis alkatrészek biztonságos rögzítését, pozícionálását és ellenőrzését szűk helyeken is