Újrafelhasználható ESD vagy eldobható változatban kapható
Az ESD csipeszek 30% szénszál-erősítésű műanyagból készülnek, kiváló elektromos és hővezető képességgel rendelkeznek, és magas kopásállóság és karcállóság jellemzi őket
Csak ESD-változatok: 10^2 - 10^4 Ohm közötti felületi ellenállással a kezelő és az elektronikus alkatrészek közötti potenciálkülönbségek szabályozott kiegyenlítésére
Az ESD műanyag csipeszek 130° Celsius-fokig hőmérséklet-stabilak, rövid távon 190° fokig lehetségesek
Az ESD-változatok szénszál-erősítésű műanyagja teljesen rugalmas, fáradásálló, rezgéscsillapító és víztaszító, valamint a legtöbb olajjal, zsírral, üzemanyaggal és nem poláris oldószerrel szemben jó kémiai ellenálló képességgel rendelkezik
Az ESD műanyag csipeszek ideálisak az érzékeny elektronikus alkatrészek, a mikromechanikai, valamint az üveg és kerámia alkatrészek maximális felületvédelmére
ESD műanyag csipesz: készletben is kapható (92 00 05 ESD)