Nemesacél csuklós körmöskulcs bütyökkel 20-35 mm

Cikkszám: 627990 20-35
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
35 darabszám azonnal szállítható
  • Alapanyag: Nemesacél, INOX

Termékadatok

Technikai adatok

Típus 775
Gyártó jelölése 775NI
Anya külső ⌀ 20 mm - 35 mm
Alapanyag Nemesacél, INOX
Teljes hossz 165 mm
Termék fajtája Körmöskulcsok

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 627990 20-35
EAN / GTIN 4020772052188
Gyártó száma 52183

Leírás

Kivitel:

Csuklós körmöskulcs
Nirosta rozsdamentes nemesacél.

Felhasználás:

DIN 1804 hornyos anyákhoz és DIN 981 gördülő csapágy hornyos anyákhoz.