Dear customers, due to maintenance work, there may be restrictions in the operation of the product navigation on 19.4. The search functions are available without restriction.
Ez a termék megszűnt, és hamarosan kikerül a kínálatunkból.
Erős nyél bőrbarát, jó fogású és különösen szívós és ütésálló polipropilén maggal. A különleges felületszerkezet miatt nedves vagy olajos kéz esetén is nagy nyomatékok vihetők át. 8-as mérettől 6-szög csatlakozással kulcsos rásegítéshez. Erős nyél bőrbarát, jó fogású Haptoprene felülettel. Penge króm-vanádium speciális ötvözetből, a felület nikkelezett és krómozott.
Tartalma:
1-1 db 622152 sz. dugókulcs: 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10 méret