Ez a termék már nem szerepel a kínálatban. Ha alternatívát keres, használja a linkeket, vagy lépjen kapcsolatba velünk.

Csavarhúzó Phillips-hez, rövid, 2K Haptoprene nyéllel 3

Cikkszám: 667720 3

Termékadatok

Technikai adatok

Kereszthorony méret 3
Csavar ⌀-höz 5,3 − 7,2 mm
Pengehossz 40 mm
Teljes hossz 95 mm
Profil Csavarhúzó Phillips-hez
Termék fajtája Csavarhúzó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 667720 3

Leírás

Kivitel:

Erős nyél bőrbarát, jó fogású és különösen szívós és ütésálló polipropilén maggal. A különleges felületszerkezet miatt nedves vagy olajos kéz esetén is nagy nyomatékátvitel lehetséges. Penge króm vanádium speciális ötvözetből, rendkívül kemény kiváló szívósság mellett. Nikkelezett és krómozott felület, fekete hegy.
Erős nyél kézbarát, jó fogású Haptoprene felülettel.