Műszerész csavarhúzó készlet „multicraft“ erős nyéllel 11

Cikkszám: 667601 11
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
177 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Tartalom (db) 11
Profil Lapos csavarhúzó; Csavarhúzó Phillips-hez; Pozidriv csavarhúzó
A négyszög ár penge tartozék igen
Termék fajtája Csavarhúzó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 667601 11
EAN / GTIN 7610733269747
Gyártó száma 1215.

Leírás

Kivitel:

Penge PB Swiss Tools speciális ötvözetből, rendkívül kemény kiváló szívósság mellett. Lapos pengék párhuzamos lapú élekkel, ezáltal pontosan illik a szabványos csavarhornyokba. A kereszthornyú pengék hegye méretpontosan mart. Nikkelezett és krómozott felület, fekete hegy.
„multicraft” erős nyéllel a különböző pengék befogásához, ütésálló műanyagból (kadmiummentes), különösen jó fogású, még olajos kézzel is.

Tartalma:

Lapos penge 659928 sz.: 4; 5,5; 6,5; 8 méret
Pengék Phillips-hez, 659921 sz.: 1 és 2 méret
Pozidriv penge 659923 sz.: 2 méret
Dörzsár penge 667640 sz.: 1 db
Műanyag nyél 667620 sz.: 1 db
Elektronikai csavarhúzó (lapos) 664400 sz.: 2,5 és 3,5 méret

Tartalom:

Felgöngyölhető textil tok.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek