Cikkszám: 083105 400

Acrylic Paint lakkfesték repcesárga 400 ml

The minimum order quantity is 6 pieces.
érdeklődés szerint
Azonnal szállítható
18 darabszám azonnal szállítható
Ez a termék már nem elérhető
Szállítás 1-3 munkanapon belül
Szállítás 4-6 munkanapon belül
Szállítás 1-2 héten belül
Szállítás 2-3 héten belül
Szállítás 3-4 héten belül
Szállítás 4-6 héten belül
Szállítás 6-8 héten belül
Utánszállítás
Darabár
9,00 €
plusz ÁFA plusz szállítási költségek
(22,50 € / 1 Litre)
Darabár 6 darabszámtól
7,50 €
plusz ÁFA plusz szállítási költségek
(18,75 € / 1 Litre)
400
Add to shopping list
Termék megosztása
Márka: CRC

Információk

Termékleírás

Kivitel:

Akrilgyanta alapú gyorsan száradó lakkfesték nagy fedőerővel és kitöltő tulajdonságokkal. A rugalmasság és az ütésállóság egyedülálló kombinációjával ez a termék nagyon ellenálló a külső hatásokkal szemben és tartós védelmet nyújt minden felülettípusnak. A fedőlakkok karc- és ütésállóak és UV-nek és időjárásnak erősen ellenállnak. Mind beltérben, mind szabadban használható.

Figyelem:

A felületnek tisztának, száraznak és rozsdától, portól és zsírtól mentesnek kell lennie. A dobozt használat előtt jól rázza fel.

Technikai adatok

Megfelelő anyagokhoz Beton; fa; Műanyag; Metall
Maximális felületi hőmérséklet 80 °C
Jelölőszín repcesárga
gyorsan szárad igen
Száradási idő 10 min
UV-álló igen
vízálló igen
Tartalom 400 ml
Termék fajtája Jelölőfesték

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Kosár tartalma

Tovább az árukosárhoz
Tovább az árukosárhoz