Padló jelölőszalag extra erős

Cikkszám: 083639
-tól 221,34 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítható
244 darabszám azonnal szállítható

Leírás

Kivitel:

A 3M™ szín- és padlójelölő szalagok optimálisan alkalmasak az épület karbantartás területén történő használathoz és létesítmények biztonságának javításához. A színes PVC ragasztószalagok speciális szerkezete elviseli a karcolásokat, a kopást, az időjárást, valamint a legtöbb vegyszert. Egyszerűen használható, nagyon jól illeszkedik egyenetlen felületeken is.
A 3M™ 971 egy nagyon strapabíró ragasztószalag és kifejezetten olyan területen történő használathoz készült, ahol a legkeményebb igénybevételnek van kitéve. Még állandó targonca forgalomnak és gyakori raklap elcsúsztatásnak kitette felületeken is jól látható jelöléseket hagy. Olyan esetekben, ahol a folyamatok gyakori módosítása szükséges, csere esetén gyorsan tisztán ismét eltávolítható.

Figyelem:

A 3M™ termékek megadott eltarthatósága a tárolási előírások betartása esetén érvényes.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Új szakszám létrehozása

Cikkszám módosítása

A cikkszámok alapján saját termékszámot rögzíthet az eShop-ban

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Adja hozzá a bevásárlólistához

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Szín Egységár ÁFA-val

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz