Cserélhető hegyek ESD a 92 81 02 40 mm-es csipeszhez 92 81 02 40 mm

Cikkszám: 92 89 02
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Hegy

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 92 89 02
EAN / GTIN 4003773087120
Gyártó száma 92 89 02
L-szám L70010 2267

Leírás

Leírás:

  • Különösen igényes finom munkákhoz: magas korrózióállósággal és szívóssággal
  • Maximális felületvédelem érzékeny elektronikus alkatrészek, mikro-mechanikai alkatrészek, valamint üveg és kerámia alkatrészek kezeléséhez
  • Elektronikai és finommechanikai ipar, óragyártók, ékszerészek számára
  • Kézzel készített alaptestek: csiszolt élekkel és kiválóan matt, karc- és tükörmentes felületekkel
  • Kiváló minőségű, prémium minőségű rozsdamentes acélból készült alaptest: magas hőmérséklet-állóság és kiváló korrózióállóság a legtöbb vegyszerrel, sóval és savval szemben
  • A cserélhető csúcsok 30% szénszál-erősítésű műanyagból készülnek: elektromosan és hőben jól vezetnek, karcállóak és nagy kopásállóságúak
  • A cserélhető, szénszál-erősítésű műanyag csúcsok felületi ellenállása 10^2 és 10^4 ohm között van, a kezelő és az elektronikus alkatrészek közötti potenciálkülönbségek szabályozott kiegyenlítésére
  • A cserélhető hegyek tartósan 130 °C-ig, rövid ideig 190 °C-ig hőmérséklet-stabilak
  • A szénszál-erősítésű műanyag végek teljesen rugalmasak, fáradásállóak, rezgéscsillapítóak és víztaszítóak
  • A hegyek jó kémiai ellenállóképessége a legtöbb olajjal, zsírral, üzemanyaggal és nem poláris oldószerrel szemben
  • A hagyományos csipeszek pontosságával és stabilitásával: A műanyag hegyek 3 pontos (2 rögzítés a rudakon, egy csavar), játék nélküli csatlakozással rendelkeznek, ami tökéletes és játékmentes rögzítést garantál a felhasználónak az alaptesthez
  • Megtakarítási lehetőséggel: a csipkekínálat a legkülönfélébb formákból válogat. Az alkalmazástól függően csak a hegyeket kell újravásárolni

Jellemző:

  • Felület: matt
  • Kialakítás: egyenes
  • A hegy szélessége (A): 0,4 mm
  • Szélesség (B): 0.6mm
  • Csipesz hegyének kialakítása: hegyes
  • Korrózióálló: igen
  • Savállóság: Nagyon jó
  • ESD tesztelt: igen
  • VDE-ellenőrzés: nem
  • Ágazatok: Ipar Elektronika Óraszerviz Ékszerész Ékszerész
  • Mágneses: nem mágnesezhető (100%)
  • Viselkedés: kisütés
  • Frosted

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Ez is érdekelheti Önt

Új szakszám létrehozása

Cikkszám módosítása

A cikkszámok alapján saját termékszámot rögzíthet az eShop-ban

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Adja hozzá a bevásárlólistához

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz