Univerzális csipesz fogazott 200 mm

Cikkszám: 92 61 01
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Csipesz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 92 61 01
EAN / GTIN 4003773085119
Gyártó száma 92 61 01
L-szám L70010 2198

Leírás

Leírás:

  • Az univerzális csipeszek alkalmasak az igényes szabványos alkalmazásokhoz és a precíziós munkákhoz
  • Széles modellválaszték: egyenes, ferde, sima vagy fogazott fogófelületek és markolatok, tűhegyes, hegyes vagy tompa hegyekkel, valamint különböző hosszúságúak
  • Az elektronikai ipar, az óragyártók és az ékszerészek számára
  • Kiváló minőségű rozsdamentes acél: nagy szívósság és nagyon jó korrózióállóság a légköri környezetek széles skálájával és számos korróziós anyaggal szemben

Jellemző:

  • Felület: matt
  • Kialakítás: egyenes
  • A hegy szélessége (A): 2mm
  • Szélesség (B): 3.2mm
  • Csipesz csúcsának változata: Tompa
  • Korrózióálló: igen
  • Savállóság: Nagyon jó
  • ESD-tesztelt: nem
  • VDE-ellenőrzés: nem
  • Ágazatok: Ipar Elektronika Óraszerviz Ékszerész Ékszerész
  • Mágneses: nem mágnesezhető (80%)
  • Viselkedés: Vezetőképes
  • Frosted
  • Recézett

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Ez is érdekelheti Önt

Új szakszám létrehozása

Cikkszám módosítása

A cikkszámok alapján saját termékszámot rögzíthet az eShop-ban

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Adja hozzá a bevásárlólistához

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz