• Dear customers, due to maintenance work, there may be restrictions in the operation of the product navigation on 19.4. The search functions are available without restriction.

Csipesz cserélhető hegyekkel ESD Sima 130 mm

Cikkszám: 92 81 03
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Csipesz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 92 81 03
EAN / GTIN 4003773087137
Gyártó száma 92 81 03
L-szám L70010 2194

Leírás

Leírás:

  • Különösen igényes finom munkákhoz: magas korrózióállósággal és szívóssággal
  • Maximális felületvédelem érzékeny elektronikus alkatrészek, mikro-mechanikai alkatrészek, valamint üveg és kerámia alkatrészek kezeléséhez
  • Elektronikai és finommechanikai ipar, óragyártók, ékszerészek számára
  • Kézzel készített alaptestek: csiszolt élekkel és kiválóan matt, karc- és tükörmentes felületekkel
  • Kiváló minőségű, prémium minőségű rozsdamentes acélból készült alaptest: magas hőmérséklet-állóság és kiváló korrózióállóság a legtöbb vegyszerrel, sóval és savval szemben
  • A cserélhető csúcsok 30% szénszál-erősítésű műanyagból készülnek: elektromosan és hőtechnikailag nagyon jó vezetőképességű, karcálló és nagy kopásállóságú
  • A cserélhető, szénszál-erősítésű műanyag csúcsok felületi ellenállása 10^2 és 10^4 ohm között van, így a kezelő és az elektronikus alkatrészek közötti potenciálkülönbségek szabályozott kiegyenlítése érdekében
  • A cserélhető hegyek tartósan 130 °C-ig, rövid ideig 190 °C-ig hőmérséklet-stabilak
  • A szénszál-erősítésű műanyag végek teljesen rugalmasak, fáradásállóak, rezgéscsillapítóak és víztaszítóak
  • A hegyek jó kémiai ellenállóképessége a legtöbb olajjal, zsírral, üzemanyaggal és nem poláros oldószerrel szemben
  • A hagyományos csipeszek pontosságával és stabilitásával: A műanyag hegyek 3 pontos csatlakozással rendelkeznek (2 rögzítés a rudakon, egy csavar) játék nélkül, ami garantálja a felhasználó számára a tökéletes és játékmentes rögzítést az alaptesthez
  • Megtakarítási lehetőséggel: a csipkekínálat a legkülönfélébb formákból válogat. Az alkalmazástól függően csak a hegyeket kell újravásárolni

Jellemző:

  • Felület: matt
  • Kialakítás: szögletes 60
  • A hegy szélessége (A): 0,4 mm
  • Szélesség (B): 0,7 mm
  • Csipesz hegyének kialakítása: hegyes
  • Korrózióálló: igen
  • Savállóság: Nagyon jó
  • ESD tesztelt: igen
  • VDE-ellenőrzés: nem
  • Ágazatok: Ipar Elektronika Óraszerviz Ékszerész Ékszerész
  • Mágneses: nem mágnesezhető (80%)
  • Viselkedés: kisütés
  • Frosted
  • sima

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Ez is érdekelheti Önt

Új szakszám létrehozása

Cikkszám módosítása

A cikkszámok alapján saját termékszámot rögzíthet az eShop-ban

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Adja hozzá a bevásárlólistához

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz