Keverőkészülék hűtőkenő emulzióhoz

Cikkszám: 084370
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
27 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Keverőeszköz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 084370
EAN / GTIN 4037728712027
Gyártó száma 0512002

Leírás

Kivitel:

Ez a keverő készülék az univerzális felcsavarozható készlettel minden kereskedelmi forgalomban kapható kannára és hordóra illik. A tűszeleppel a keverési arány pontosan beállítható. Nagy ismétlési pontosság, keverési mennyiség max. 370 l/óra, csatlakozó 1/2 col (bekötés és keverő kifolyó), 3/8 col (koncentrátum befolyó). Biztonsági visszacsapó szeleppel.

Felhasználás:

Kompakt keverőgép hűtő-, csiszoló- és kenőfolyadékok kívánt emulziókoncentrációjának gyors és pontos kikeverésére.